HiPer-Drill-perusrunko 26 mm

Tuote nro.: 231600 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
Malli 1,5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 26 mm - 26,99 mm
Hyötypituus L1 41 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Kiinnitysruuvi 231999 10IP (3,3 Nm)
Kokonaispituus L 139 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231600 26
EAN / GTIN 4045197602657

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
  • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
  • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna. Rei’ille tarkkuuteen IT9 asti.
  • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.

Käyttö:

Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Kiinnitysruuvi on vaihdettava joka viidennen leikkuuterävaihdon yhteydessä.
Muita mittoja ø 50,99 mm asti saatavilla pyynnöstä.
Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin