BDMT 170408 ER-N4 ST1400

Tuote nro.: 227671 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408 ER-N4
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1225
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,16 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227671 ST1400
EAN / GTIN 4960664609550
Valmistajan numero TKB00415

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N3 ja N4 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet