BDMT 170408 ER-N4 ST1400

Prekės Nr.: 227671 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408 ER-N4
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,16 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227671 ST1400
EAN / GTIN 4960664609550
Gamintojo numeris TKB00415

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Frezos komplektuojamos vienodu
skaičiumi N3 ir N4 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos apdirbimo vertės ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai