{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Kulmajyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 95 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,26 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,25 mm | |
Sopiva kääntöterä | TOMT060508 | |
Kääntöterän ruuvi | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Valmistajan numero | THN08502 |