LOMU...08ER-GM 15

Tuote nro.: 225240 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOMU...08ER-GM
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 mm - 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225240 15
EAN / GTIN 4960664648818
Valmistajan numero TLA04356

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset − kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae=0,3 x D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet