LOMU...08ER-GM 15

Artikelnummer: 225240 15
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOMU...08ER-GM
Type GG
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1510
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 mm - 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225240 15
EAN/GTIN 4960664648818
Nummer fabrikant TLA04356

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae=0,3 x D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder