ZDET 16M508 FR-721 ALU

Tuote nro.: 220814 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    47,33 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    39,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDET 16M508 FR-721
tyyppi ALU
Laji GH1
Lastuava aine KM
fz rouhintaan enintään ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz esiviimeistelyyn ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz viimeistelyyn ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Teränpaksuus S 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220814 ALU
EAN / GTIN 4059782503922
Valmistajan numero 5665949

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1640
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet