HAIMER MILL TKM-torusjyrsin SAFE-LOCK 5/1,0 mm

Tuote nro.: 220298 5/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f9
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
HammaslukuZ 4
Nousukulma 32 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä
Varsi Safe-Lock h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 13 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,8 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,028 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,033 mm
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220298 5/1,0
EAN / GTIN 4034221161833
Valmistajan numero F2004NNL0500R1.00DA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
480
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Muotosulkeinen SAFE-LOCK-ulosvetovarmistin. Varmistaa SAFE-LOC-työkalupitimillä, että työkalua ei voida vetää irti.
Yleiskäyttöön teräsmateriaaleissa ja korkeaseosteisissa teräksissä, etenkin INOX. Lieriömäinen ydin työkalun optimaaliseen jäykkyyteen urien jyrsinnässä. Taattu prosessivarmuus ramppauksessa ja pyörporausjyrsinnässä erityisen etugeometrian ansiosta.

Ohje:

SAFE-LOCK-ulosvetovarmistimella varustetut työkalupitimet löytyvät kiinnitystekniikan ohjelmaosasta.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin