{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 32 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | Safe-Lock h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42,5 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 220298 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143488 | |
Valmistajan numero | F2004NNL1600R2.00DA |