Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 1,5 mm 80/5 mm

Tuote nro.: 218420 80/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Lastuava aine HSS
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 20 mm
Kauluksen ⌀ d1 40 mm
Peruspitimen ⌀ d2 40 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 51,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 52 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 52,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1113
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218420 80/5
EAN / GTIN 4045197533692

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat