{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren muoto | weldonvarsi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Kauluksen ⌀ d1 | 16,8 mm | |
| Kauluksen pituus L1 | 35 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 92 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Kiinnitysruuvi | 219834 (SW3; 3,8 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
| Tuotekoodi | 218205 09/16 | |
| EAN / GTIN | 2050001737434 | |
| Valmistajan numero | 163700 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |