Základní držák stopka Weldon, Typ: 09/16

Artiklové číslo: 218205 09/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
⌀ límce d1 16,8 mm
Délka límce L1 35 mm
Celková délka Lcelk. 92 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Upínací šroub 219834 (OK3; 3,8 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Číslo výrobce 163700
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Provedení:

Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. Rozhraní Quadrogon pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty