{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
Pienin sisäänajo-⌀ Dmin | 20,4 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 20,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Kiinnityskierre M | M6 | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 090308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216102 8 | |
EAN / GTIN | 4045197469908 |