Softcut®-kulmajyrsin reiällä, kääntöterille AO..

Tuote nro.: 215415 40/4
Uusi tuote
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC; MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 40 mm
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC; MTC
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 16
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 39,5 mm
Kokonaispituus Lges 55 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä AO.T1104
Kääntöterä-ruuvisarja 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
maksimaalinen avarrus kääntöterä, sivusärmä 0,3 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215415 40/4
EAN / GTIN 4069515039086
Valmistajan numero 215415 40/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 1,5 terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki