{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215102 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406087999 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 63/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |