{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215102 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406088217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° 100/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
593,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
787,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 | 4 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |