Taso-/kulmajyrsin 90° reiällä kääntöterille SO..

Tuote nro.: 215050 40/4
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
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 4
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä SOMT 09T304
Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215050 40/4
EAN / GTIN 4045197132604
Valmistajan numero 215050 40/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Ohje:

Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina määriteltyyn suuntaan.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.