Jyrsinkääntöterä SEET 1305 AGSR Softcut® 45 -suurtehotasojyrsimille HB7510

Tuote nro.: 213573 ST1400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,11 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,93 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 044 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEET 1305 AGSR
Tyyppi ST1400
Laji HB7510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Valmistajan numero 213573 ST1400
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5... 1 × D/apmax = 4 mm.
Varmista viimeistelty pinta käyttämällä yhdessä numeron 213596 UNI kanssa.