• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEET 1305 AGSR, pro vysokovýkonné frézy Softcut® 45, HB7510

Artiklové číslo: 213573 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    413,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    345,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Číslo výrobce 213573 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.
Pro nejvyšší kvalitu povrchu používejte společně s č. 213596 UNI.