Jyrsinkääntöterä XDPW 09T308 SR FeedKing HPC -jyrsimille HB 7530

Tuote nro.: 212947 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,98 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,81 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 775 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDPW 070308 SR
Tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7530
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,99 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
Syöttö fz / hammas 0,86 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212947 ST900
EAN / GTIN 4045197812605
Valmistajan numero 212947 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
270
Teräs < 900 N/mm²
P
230
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max