{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | XDPW 070308 SR | |
| Debelina rezalne plošče T | 9 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7530 | |
| Prevleka | PVD | |
| Masa | 6 g | |
| Oznaka proizvajalca | XDPW 09T308 SR | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Širina rezalne plošče B | 8,45 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 9 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 8,45 mm | |
| Višina rezalnega roba | 3,97 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 9,52 mm | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 15 stopinj | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,15 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7530 | |
| Opis rezalne plošče | XDPW 09T308 SR | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 212947 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197812605 | |
| Številka proizvajalca | 212947 ST900 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |