Feedking-pikasyöttöjyrsin 100/7 mm

Tuote nro.: 212910 100/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 79 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,8 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 179 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 198 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,85 mm
Porrastuskulma αmax 0,22 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 78,5 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 120408
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Asetuskulma κ 12 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212910 100/7
EAN / GTIN 4045197514394

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin