Kopiojyrsin lyhyt 10 mm

Tuote nro.: 212601 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Kopiojyrsintä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö Kopiojyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 32 mm
Kokonaispituus Lges 92 mm
⌀ d1 8 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
Kääntöterän ruuvi 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212601 10
EAN / GTIN 4045197712622

Kuvaus

Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: ± 0,015 mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.
Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ohje:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan ⌀:n Dw mukaisesti.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin