RDMW 1604 MOTN UNI

Tuote nro.: 212310 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,77 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 262 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDMW 1604 MOTN
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212310 UNI
EAN / GTIN 4045197302588

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet