RDMW 1604 MOTN HB 7520 UNI GARANT

Article no.: 212310 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 190,52 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 158,75 / 1 st.
on request
På lager
3 136 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDMW 1604 MOTN
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212310 UNI
EAN / GTIN 4045197302588
Manufacturer number 212310 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.