Upotusjyrsin 90° 80/5 mm

Tuote nro.: 211806 80/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 74 mm
Kokonaispituus Lges 55 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 154 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 158 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 10 mm
Porrastuskulma αmax 2,44 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 70,34 mm
Sopiva kääntöterä VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211806 80/5
EAN / GTIN 4045197502070

Kuvaus

Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin