{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TopCut | |
| jyrsinpään ⌀:lle D | 12 mm | |
| Sovitin | weldonvarsi | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulko-⌀ d1 | 11,8 mm | |
| Kokonaispituus L | 95 mm | |
| Hyötypituus L1 | 42 mm | |
| Suositeltu kiristysmomentti | 10 Nm | |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
| Tuotekoodi | 210567 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197557803 | |
| Valmistajan numero | 210567 12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |