{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 3 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Kokonaispituus L | 47,2 mm | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Pään pituus l | 25 mm | |
Terän pituus L2 | 14,1 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | GARANT TopCut | |
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla | 10 | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 210390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523549 |