Leélező marófej 90° 20 mm

Cikkszám: 210390 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Fogásvételi irány: vízszintesen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Vágóél ⌀ D 20 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 3
Fogásvételi irány vízszintesen
Teljes hossz L 47,2 mm
Befogó mérete 20 mm
Fejhossz l 25 mm
Élhossz L2 14,1 mm
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 8 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,12 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
belső hűtés nem
Szárkivitel GARANT TopCut
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál 10
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210390 20
EAN / GTIN 4045197523549

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése