{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Sarja | Diabolo | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 8,5 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,055 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pun. | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208158 12 | |
EAN / GTIN | 4062406288266 |