GARANT Diabolo HM-avgradare spiraliserad 90° 12 mm

Article no.: 208158 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
98 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Serie Diabolo
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 35 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
mått S 8,5 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Fasfräsning 45 grad
Matning fz i stål < 60 HRC 0,055 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Hörnfasvinkel 45 grad
Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208158 12
EAN / GTIN 4062406288266

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
Stål < 67 HRC
H
35
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Avgradare utvecklad speciellt för hårdbearbetning. Den vidareutvecklade Diabolo-beläggningen ger ännu längre användningstider och bättre ytkvaliteter.
Tolerans: Mått S = ±0,2 mm.
Spetsvinkel = ± 5 vinkelminuter.
Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen