Kaiverrusjyrsin, täyskovametalli, kierteinen 60° 6 mm

Tuote nro.: 208086 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 2
Nousukulma 35 astetta
Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 7 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,05 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Nurkkaviisteen kulma 30 astetta
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208086 6
EAN / GTIN 4062406388874

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erinomainen pinnan laatu 35°-nousukulman ansiosta. Suuremmille syöttönopeuksille 2 terän kautta. Yleiskäyttöinen kaiverrusjyrsin lähes kaikille materiaaleille. Uudenlaisen pinnoitteen ansiosta vältetään tehokkaasti irtosärmät myös alumiinissa tai ruostumattomassa teräksessä.

Käyttö:

Muotojen kaivertamiseen.

Ohje:

fz arvolle ae = 1,0×D.