VHM glodalo za graviranje spiralno 60° 6 mm

Artikl br.: 208086 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 2
Kut spirale 35 stupanj
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 7 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 30 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208086 6
EAN / GTIN 4062406388874

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
220
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izuzetna kvaliteta površine radi kuta spirale od 35 °. Za veće brzine posmaka zahvaljujući 2 oštrice. Glodalo za graviranje za univerzalnu upotrebu kod skoro svih materijala. Novorazvijena prevlaka učinkovito sprječava stvaranje odvojenih čestica na oštrici čak i kod aluminija l INOX-a.

Upotreba:

Za graviranje kontura.

Napomena:

fz za ae = 1,0×D