GARANT Master Steel SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC 20 mm

Tuote nro.: 205548 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili NR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 5
Nousukulma 42 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 26 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,14 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205548 20
EAN / GTIN 4045197853592

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uudentyyppinen profiili, optimoitu suurille syöttönopeuksille. Parannettu lastuamissärmän suojaus kevyesti pyöristettyjen reunojen kautta. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksen käytön ansiosta.
Hammassyöttö mahdollista 0,1 mm:iin saakka syvyydessä, joka on enintään 2×D (täysurassa).

Etu:

Työkalun geometria mahdollistaa erittäin tiiviisti rullautuvat lastut, jotka poistuvat matalien lastukourujen kautta. Siksi työkalun suuntavakaus pysyy erittäin hyvänä. Upotuskulma on otsapuolen erittäin suuren kavennuksen ansiosta mahdollinen aina 10° asti.

Käyttö:

Rouhintaan, soveltuu erityisen hyvin täysuratyöstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin