• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Artiklové číslo: 205548 20
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 1 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,14 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,12 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 51 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Úhel zanoření 10 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 5
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIAIN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 26 mm
Hmotnost 357 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205548 20
EAN / GTIN 4045197853592
Číslo výrobce 205548 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.
Posuv na zub až 0,1 mm při hloubce až do 2×D (v plné drážce) .

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Z tohoto důvodu je nástroj extrémně stabilní. Je možný úhel zanoření až 10° díky velkoryse dimenzovanému čelnímu uvolnění (odsazení).

Použití:

Pro hrubování, vhodná zejména pro obrábění plných drážek.