Varsijyrsin HSS-Co8 5 mm

Tuote nro.: 191200 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,008 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191200 5
EAN / GTIN 4045197100719

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta.

Ohje:

Kiilaurajyrsimenä (toleranssi e8) tai varsijyrsimenä.
50 % suurempi lastuamisteho
verrattuna kaksileikkuisiin jyrsimiin.
Suuremmat lastutilat kuin monileikkuisissa varsijyrsimissä (hyödyllinen työstettäessä pehmeitä materiaaleja). Kiilaurien jyrsintään.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin