Ujjmaró HSS-Co8 5 mm

Cikkszám: 191200 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 13 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,008 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191200 5
EAN / GTIN 4045197100719

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.
Excentrikus hátraköszörülés.

Figyelem:

Hosszlyukmaróként (e8 tűrés) vagy szármaróként. 50%-kal nagyobb forgácsolási teljesítmény a 2 élű marókhoz képest. Nagyobb forgácsterek mint a többélű szármaróknál (lágy anyagnál kedvező). Fúrt hornyok marásához.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz