Rouhinta- ja välirouhintaotsajyrsin NF 80X45 mm

Tuote nro.: 182500 80X45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1880 T1
  • Jyrsintäprofiili: NF
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
Kokonaiskorkeus 45 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 1880 T1
Jyrsintäprofiili NF
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
Nousukulma 27 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Reiän ⌀ H7 27 mm
HammaslukuZ 8
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Sisäjäähdytys ei
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
varren malli reiällä
Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 182500 80X45
EAN / GTIN 4045197096937

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta hiottu profiili. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin