Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF, unbeschichtet, ⌀×Breite js16: 80X45mm

Artikel-Nr.: 182500 80X45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Walzenstirnfräser
Drallwinkel 27 Grad
Schneidendurchmesser Dc 80 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 27 mm
Länge gesamt L 45 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 8
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 1880 T1
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Vollnuten 16 mm
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 45 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung FDA02700200
Aufnahmeform mit Längsnut
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 27 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H7
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF
Schnittbreite B 45 mm
Einstellwinkel 90 Grad
Anzahl Schneiden (stirnseitig) Z 8
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS Co 5
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 960 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL)
Farbring ohne
Vorschub pro Zahn in Stahl < 750 N/mm2
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 182500 80X45
EAN / GTIN 4045197096937
Herstellernummer 182500 80X45
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes Profil. Die breiten Zahnstollen sind ohne Profilveränderung oft nachschleifbar.

Hinweis:

fz für ae = 0,5 - 1×D.