TKM-NC-konekalvin 6,4 mm

Tuote nro.: 164341 6,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 6535 HA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,4 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 26 mm
Ulkonema L1 59 mm
Kokonaispituus L 101 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164341 6,4
EAN / GTIN 4045197464699

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva standardin DIN 8093 kaltainen malli, suoran varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Näin saavutetaan paras pyörimistarkkuus.
Toleranssitiedot:
Koko 0,6 – 0,9: valmistus- tai leikkaustoleranssi 0/+0,004 mm.
Koot 0,98 – 20: Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi standardin DIN1420 mukaan H7-poraustoleranssille.
Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei enää tarvita erikoismittaisia istukoita. Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei'ille.

Ohje:

Nroa 164340 ja 164341 vastaavat kalvimet, joissa on erilainen halkaisija ja sovitteet, katso nro 164344 ja 164345.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin