TKM-NC-konekalvin 4 mm

Tuote nro.: 164341 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 6535 HA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 21 mm
Ulkonema L1 43 mm
Kokonaispituus L 77 mm
Terien lkm Z 4
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164341 4
EAN / GTIN 4045197464347

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva standardin DIN 8093 kaltainen malli, suoran varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Näin saavutetaan paras pyörimistarkkuus.
Toleranssitiedot:
Koko 0,6 – 0,9: valmistus- tai leikkaustoleranssi 0/+0,004 mm.
Koot 0,98 – 20: Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi standardin DIN1420 mukaan H7-poraustoleranssille.
Käytettäessä GARANT-NC-kalvimia ei enää tarvita erikoismittaisia istukoita. Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Sellaisten läpäisyporausten kalvintaan, joissa lastut kuljetetaan leikkaussuunnassa. Leikkuuta voidaan käyttää myös pohjarei'ille.

Ohje:

Nroa 164340 ja 164341 vastaavat kalvimet, joissa on erilainen halkaisija ja sovitteet, katso nro 164344 ja 164345.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin