{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 17,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 17,010 mm - 17,500 mm | |
Terän pituus Lc | 56 mm | |
Ulkonema L1 | 136 mm | |
Kokonaispituus L | 182 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366337 | |
Valmistajan numero | 162951 17,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 17,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 17,010 mm - 17,500 mm | 17,010 mm - 17,500 mm |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 182 mm | 219 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 208 B |
Terän pituus Lc | 56 mm | 56 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä |