NC-kalvin säädettävä 13 mm

Tuote nro.: 162951 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 12,610 mm - 13,200 mm
Terän pituus Lc 44 mm
Ulkonema L1 110 mm
Kokonaispituus L 151 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,25 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,2 mm - 0,3 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162951 13
EAN / GTIN 4045197366245

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Ohje:

Sovite H7, katso nro 162900 ja 163000.
Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.