DIN-tasoupotin läpirei'ille 11X6,6 mm

Tuote nro.: 156020 11X6,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
537 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimen ⌀ 11 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Tapin ⌀ 6,6 mm
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi, h9
ruuvikoolle M6
reiän laatutasolle m
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Sisäjäähdytys ei
Alkureiän ⌀ 6,6 mm
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 18 mm
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156020 11X6,6
EAN / GTIN 4045197087744

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Nousullinen upotin. Tapin ⌀ sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:
f - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle hieno.
m - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle keski.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.
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
    Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin