{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Upottimen ⌀ | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Tapin ⌀ | 5,3 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 373 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
ruuvikoolle | M5 | |
reiän laatutasolle | f | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Alkureiän ⌀ | 5,3 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä | 18 mm | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 156020 10X5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087713 |