• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-⌀: 4,3mm

Tuote nro.: 150379 4,3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 4,3 mm
Pinnoitus TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,3 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M2
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 1,3 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 150379 4,3
EAN / GTIN 4045197444714
Valmistajan numero 150379 4,3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
34
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
32
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.