{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | G1/16 | |
| Kierretyyppi | G | |
| Kylkikulma | 55 astetta | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Standardi | EN 24231 | |
| Kierrettä/ tuuma | 28 | |
| Kierteen ⌀ | 7,72 mm | |
| Ulko-⌀ | 25 mm | |
| Korkeus | 9 mm | |
| Toleranssiluokka | A | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |
| Tuotekoodi | 142050 G1/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406189532 | |
| Valmistajan numero | 142050 G1/16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |