GARANT Master Tap -konekierretappi lankakierrehylsyille HSSE-PM EG-M6

Tuote nro.: 138210 EG-M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: EG-M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 40435
  • Toleranssiluokka: 6HX mod.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M6
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi EG-M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 40435
Toleranssiluokka 6HX mod.
Etuviiste E
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,3 mm
Kierteen ⌀ 6 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 15 mm
Sarja Master Tap
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 138210 EG-M6
EAN / GTIN 4062406208905

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierrepora, DIN 40435 (vastaa standardia DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Universal -kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monissa eri materiaaleissa, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen DIN 8140 mukaan lankakierteille STI (Screw Threat Insert).

Ohje:

Huomioi aina alkureiän ⌀ (ks. taulukko)!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EG-M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin