GARANT Master Tap maskingängtapp för trådgänginsatser HSSE-PM EG-M6

Art-nr: 138210 EG-M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
282 styck i lager
  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Toleransklass: 6HX mod.

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6
Beläggning AlTiX
Gängtyp EG-M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 40435
Toleransklass 6HX mod.
Skärfasform E
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,3 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 15 mm
Serie Master Tap
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138210 EG-M6
EAN/GTIN 4062406208905

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Gängtapp enligt DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För tillverkning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Thread Insert).

Anmärkning:

Kärnhålsborret-⌀ (se tabell) måste användas!

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    EG-M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen