HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNF: 10-32

Tuote nro.: 138050 10-32
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
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNF Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Toleranssiluokka: 2B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Tap
Kierteen koko 10-32 UNF
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Toleranssiluokka 2B
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,794 mm
Kierrettä/ tuuma 32
Kierteen ⌀ 4,83 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 4,1 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 138050 10-32
EAN / GTIN 4062406373528
Valmistajan numero 138050 10-32
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
24
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Teräs < 500 N/mm²
P
24
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille. Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME − B1.1.